Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Weidmüller - Relais MICROOPTO, 24 V DC ±20 %, 10 A, Raccordement vissé - 8937940000

CopieCopie
Weidmüller - Relais MICROOPTO, 24 V DC ±20 %, 10 A, Raccordement vissé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 19.2...28.8 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • tension de sortie - 5...33 V

  • type de tension de sortie - DC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 10 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Relais & Opto-coupleurs - série MICROOPTO

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4032248716173

Réf. Sonepar

00097871617

Réf. Fournisseur

8937940000

Marque

Weidmüller

tension d'entrée:

19.2...28.8 V

type de tension d'entrée:

DC

tension de sortie:

5...33 V

type de tension de sortie:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

10 A

type de sortie numérique:

autre

avec affichage LED:

Oui

Relais MICROOPTO, 24 V DC ±20 %, 10 A, Raccordement vissé

Les Atouts de l'article:

MICROOPTO, Relais statique, Tension nominale: 24 V DC ±20 % , Tension de commutation nominale: 5...33 V DC, Courant permanent: 10 A, Raccordement vissé

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.