Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 2680960000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
mode de pose - Rail DIN 35 mm
largeur - 12.8 mm
hauteur - 89.4 mm
profondeur - 87.8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais & Opto-coupleurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118695168
Réf. Sonepar
00097005133
Réf. Fournisseur
2680960000
Marque
Weidmüller
finition du raccordement électrique:
fiche
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
largeur:
12.8 mm
hauteur:
89.4 mm
profondeur:
87.8 mm
Les Atouts de l'article:
Prise pour relais débrochable industriel.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


