Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 2663100000

CopieCopie
Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 21.6...253 V

  • type de tension d'entrée - AC/DC

  • tension de sortie - 3...33 V

  • type de tension de sortie - DC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 3.5 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4050118697971

Réf. Sonepar

00097008598

Réf. Fournisseur

2663100000

Marque

Weidmüller

tension d'entrée:

21.6...253 V

type de tension d'entrée:

AC/DC

tension de sortie:

3...33 V

type de tension de sortie:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

3.5 A

type de sortie numérique:

autre

avec affichage LED:

Oui

Relais & Opto-coupleurs

Les Atouts de l'article:

Relais statique pour commutation et amplification de signaux numériques. Le relais fonctionne sans usure et sans bruit. Circuit de commande et circuit de charge avec isolation électrique.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.