Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 2662920000

CopieCopie
Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 21.6...253 V

  • type de tension d'entrée - AC/DC

  • tension de sortie - 3...33 V

  • type de tension de sortie - DC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 2 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118698152

Réf. Sonepar

00097008623

Réf. Fournisseur

2662920000

Réf. Commerciale

Weidmüller

tension d'entrée:

21.6...253 V

type de tension d'entrée:

AC/DC

tension de sortie:

3...33 V

type de tension de sortie:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

2 A

type de sortie numérique:

autre

avec affichage LED:

Oui

Relais statique pour commutation et amplification de signaux numériques. Le relais fonctionne sans usure et sans bruit. Circuit de commande et circuit de charge avec isolation électrique.