Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 2662900000

CopieCopie
Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • largeur - 12.8 mm

  • hauteur - 89.6 mm

  • profondeur - 87.8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118698176

Réf. Sonepar

00097008626

Réf. Fournisseur

2662900000

Réf. Commerciale

Weidmüller

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

largeur:

12.8 mm

hauteur:

89.6 mm

profondeur:

87.8 mm

Prise pour relais débrochable industriel.