Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 8074650000

CopieCopie
Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 5.7...7.8 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • avec pinces amovibles - Non

  • entraînement, polarité - non polarisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008190103118

Réf. Sonepar

00097010311

Réf. Fournisseur

8074650000

Réf. Commerciale

Weidmüller

finition du raccordement électrique:

fiche

tension d'alimentation de courant nominal CC:

5.7...7.8 V

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

4

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

matériau du contact:

argent-nickel (AgNi)

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

22.5 mm

hauteur:

28 mm

profondeur:

29 mm

type de tension de fonctionnement:

DC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

250...250 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

250...250 V

Relais pour commutation, amplification et multiplication de signaux numériques avec faibles charges électriques. Conception peu encombrante