Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 7760056053

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
tension d'alimentation de courant nominal CC - 99...143 V
type de tension d'actionnement - AC
avec pinces amovibles - Non
entraînement, polarité - non polarisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais & Opto-coupleurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248856022
Réf. Sonepar
00097056053
Réf. Fournisseur
7760056053
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition du raccordement électrique:
fiche
tension d'alimentation de courant nominal CC:
99...143 V
type de tension d'actionnement:
AC
avec pinces amovibles:
Non
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Non
matériau du contact:
argent-nickel (AgNi)
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
21 mm
hauteur:
27.4 mm
profondeur:
35.7 mm
type de tension de fonctionnement:
DC