Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 7760056054

CopieCopie
Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 198...286 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • avec pinces amovibles - Non

  • entraînement, polarité - non polarisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4032248856015

Réf. Sonepar

00097056054

Réf. Fournisseur

7760056054

Marque

Weidmüller

finition du raccordement électrique:

fiche

tension d'alimentation de courant nominal CC:

198...286 V

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

matériau du contact:

argent-nickel (AgNi)

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

21 mm

hauteur:

27.4 mm

profondeur:

35.7 mm

type de tension de fonctionnement:

DC

Relais & Opto-coupleurs

Les Atouts de l'article:

Relais pour commutation, amplification et multiplication de signaux numériques avec faibles charges électriques. Conception peu encombrante

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.