Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 7760056074

CopieCopie
Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 38.4...52.8 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • avec pinces amovibles - Non

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 38.4...52.8 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4032248855810

Réf. Sonepar

00097056074

Réf. Fournisseur

7760056074

Réf. Commerciale

Weidmüller

finition du raccordement électrique:

fiche

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

38.4...52.8 V

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

38.4...52.8 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Oui

matériau du contact:

argent-nickel (AgNi)

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

21 mm

hauteur:

27.4 mm

profondeur:

35.7 mm

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

250...250 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

250...250 V

Relais pour commutation, amplification et multiplication de signaux numériques avec faibles charges électriques. Conception peu encombrante