Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 7760056107

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
nombre de broches - 14
largeur - 30.6 mm
hauteur - 70 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Relais & Opto-coupleurs - Série D
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248855575
Réf. Sonepar
00097056107
Réf. Fournisseur
7760056107
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
14
largeur:
30.6 mm
hauteur:
70 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Oui
profondeur:
28.9 mm