Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 8324610000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 20.16...27.84 V
type de tension d'entrée - DC
tension de sortie - 4.75...5.25 V
type de tension de sortie - DC
courant de fonctionnement nominal Ie - 0.008 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais & Opto-coupleurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190985431
Réf. Sonepar
00097098543
Réf. Fournisseur
8324610000
Réf. Commerciale
Weidmüller
tension d'entrée:
20.16...27.84 V
type de tension d'entrée:
DC
tension de sortie:
4.75...5.25 V
type de tension de sortie:
DC
courant de fonctionnement nominal Ie:
0.008 A
type de sortie numérique:
autre
avec affichage LED:
Oui