Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 8324590000

CopieCopie
Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 21.6...26.4 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • plage temporelle - 0.05...0.05 s

  • fonction retardée à l'enclenchement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Relais & Opto-coupleurs - série MCZ

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4008190985455

Réf. Sonepar

00097098545

Réf. Fournisseur

8324590000

Réf. Commerciale

Weidmüller

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

tension d'alimentation de courant nominal CC:

21.6...26.4 V

type de tension d'actionnement:

DC

plage temporelle:

0.05...0.05 s

fonction retardée à l'enclenchement:

Non

fonction retardement du déclenchement:

Oui

fonction glissant à l'enclenchement:

Non

fonction à contact fugitif:

Non

fonction étoile/triangle:

Non

fonction formation d'impulsion:

Non

fonction clignotement avec pause, temps fixe:

Non

fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:

Non

fonction cadencée avec pause, variable:

Non

fonction cadencée avec impulsion, variable:

Non

commande à distance possible:

Non

uniquement adapté pour commande à distance:

Non

enfichable sur un contacteur:

Non

nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:

0

nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:

1

nombre de sorties, retardées, contact inverseur:

0

sorties, commutable, retardées/non retardées:

Non

avec sortie de semiconducteur:

Oui

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Oui

largeur:

6.1 mm

hauteur:

91 mm

profondeur:

63.2 mm

appareil complet avec socle:

Non

montage du devant:

Non

tension de fonctionnement CC:

48...48 V

type de tension de fonctionnement:

DC

Relais temporisés pour le traitement des signaux de commande. Les Impulsions courtes sont espacées dans le temps et donc détectées plus facilement pas les modules de contrôle en amont.