Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 8286410000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
tension d'alimentation de courant nominal CC - 21.6...26.4 V
type de tension d'actionnement - DC
plage temporelle - 0.15...0.15 s
fonction retardée à l'enclenchement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais & Opto-coupleurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190985462
Réf. Sonepar
00097098546
Réf. Fournisseur
8286410000
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
tension d'alimentation de courant nominal CC:
21.6...26.4 V
type de tension d'actionnement:
DC
plage temporelle:
0.15...0.15 s
fonction retardée à l'enclenchement:
Non
fonction retardement du déclenchement:
Oui
fonction glissant à l'enclenchement:
Non
fonction à contact fugitif:
Non
fonction étoile/triangle:
Non
fonction formation d'impulsion:
Non
fonction clignotement avec pause, temps fixe:
Non
fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:
Non
fonction cadencée avec pause, variable:
Non
fonction cadencée avec impulsion, variable:
Non
commande à distance possible:
Non
uniquement adapté pour commande à distance:
Non
enfichable sur un contacteur:
Non
nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:
1
sorties, commutable, retardées/non retardées:
Non
avec sortie de semiconducteur:
Oui
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Oui
largeur:
6.1 mm
hauteur:
91 mm
profondeur:
63.2 mm
appareil complet avec socle:
Non
montage du devant:
Non
tension de fonctionnement CC:
48...48 V
type de tension de fonctionnement:
DC