Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 8572170000

CopieCopie
Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - autre

  • entraînement, polarité - polarisé

  • type de contact de commutation - autre

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4032248220557

Réf. Sonepar

00097170000

Réf. Fournisseur

8572170000

Marque

Weidmüller

finition du raccordement électrique:

autre

entraînement, polarité:

polarisé

type de contact de commutation:

autre

indice de protection (IP):

IP20

Relais & Opto-coupleurs

Les Atouts de l'article:

Interface relais

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.