Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 2765200000

CopieCopie
Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 198...264 V

  • avec pinces amovibles - Non

  • entraînement, polarité - non polarisé

  • comportement de commutation de l'entraînement - monostable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4064675076995

Réf. Sonepar

00097507699

Réf. Fournisseur

2765200000

Réf. Commerciale

Weidmüller

finition du raccordement électrique:

fiche

tension d'alimentation de courant nominal CC:

198...264 V

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

3

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Oui

matériau du contact:

oxyde d'argent et d'étain (AgSnO2)

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

34.5 mm

hauteur:

34.5 mm

profondeur:

66 mm

type de tension de fonctionnement:

DC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

250...250 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

250...250 V

Relais pour commutation, amplification et multiplication de signaux numériques dans un environnement industriel