Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 2851610000

CopieCopie
Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 21.6...26.4 V

  • avec pinces amovibles - Non

  • entraînement, polarité - non polarisé

  • comportement de commutation de l'entraînement - monostable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4064675469964

Réf. Sonepar

00097546996

Réf. Fournisseur

2851610000

Réf. Commerciale

Weidmüller

finition du raccordement électrique:

fiche

tension d'alimentation de courant nominal CC:

21.6...26.4 V

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

matériau du contact:

autres alliages sans cuivre

largeur:

5 mm

hauteur:

28 mm

profondeur:

16 mm

type de tension de fonctionnement:

DC

tension de fonctionnement CC:

250...250 V

Relais pour commutation, amplification et multiplication de signaux numériques avec faibles charges électriques