Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 2898320000

CopieCopie
Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10.8...264 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 10.8...264 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • plage temporelle - 0.5...360000 s

  • fonction retardée à l'enclenchement - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4064675903659

Réf. Sonepar

00097590365

Réf. Fournisseur

2898320000

Marque

Weidmüller

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10.8...264 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10.8...264 V

type de tension d'actionnement:

AC

plage temporelle:

0.5...360000 s

fonction retardée à l'enclenchement:

Oui

fonction retardement du déclenchement:

Oui

fonction glissant à l'enclenchement:

Oui

fonction à contact fugitif:

Oui

fonction étoile/triangle:

Non

fonction formation d'impulsion:

Oui

fonction clignotement avec pause, temps fixe:

Oui

fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:

Non

fonction cadencée avec pause, variable:

Non

fonction cadencée avec impulsion, variable:

Non

commande à distance possible:

Non

uniquement adapté pour commande à distance:

Non

enfichable sur un contacteur:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

10.8...264 V

nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:

0

nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, retardées, contact inverseur:

1

sorties, commutable, retardées/non retardées:

Non

avec sortie de semiconducteur:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Oui

largeur:

17.5 mm

hauteur:

87 mm

profondeur:

60 mm

appareil complet avec socle:

Non

montage du devant:

Non

matériau du contact:

argent-nickel (AgNi)

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

250...250 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

250...250 V

tension de fonctionnement CC:

30...30 V

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

indice de protection (IP):

IP20

Relais & Opto-coupleurs

Les Atouts de l'article:

Relais temporisés pour le traitement des signaux de commande. Les Impulsions courtes sont espacées dans le temps et donc détectées plus facilement pas les modules de contrôle en amont.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.