Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 2899000000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
avec contacts à guidage forcé - Non
matériau du contact - argent-nickel (AgNi)
largeur - 6.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais & Opto-coupleurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675905660
Réf. Sonepar
00097590566
Réf. Fournisseur
2899000000
Marque
Weidmüller
finition du raccordement électrique:
fiche
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
avec contacts à guidage forcé:
Non
matériau du contact:
argent-nickel (AgNi)
largeur:
6.4 mm
hauteur:
89.4 mm
profondeur:
62.5 mm
Les Atouts de l'article:
TERMSERIES-COMPACT PROMO -Relais & Opto-coupleurs
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


