Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 2986890000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 3...32 V
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)
nombre de phases - 1
courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 20 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a - 5 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais & Opto-coupleurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099986853010
Réf. Sonepar
00097685301
Réf. Fournisseur
2986890000
Marque
Weidmüller
tension d'alimentation de courant nominal CC:
3...32 V
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture (NO)
nombre de phases:
1
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
20 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
5 A
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
modèle:
autre
tension de fonctionnement CC:
3...32 V
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
17.8 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
103 mm
Les Atouts de l'article:
PSSRN K 24VDC 1Z K 240VAC 20A -Relais & Opto-coupleurs
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


