Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 2986910000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 5...32 V
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)
nombre de phases - 3
courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 25 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a - 10 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais & Opto-coupleurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099986853034
Réf. Sonepar
00097685303
Réf. Fournisseur
2986910000
Marque
Weidmüller
tension d'alimentation de courant nominal CC:
5...32 V
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture (NO)
nombre de phases:
3
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
25 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
10 A
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
modèle:
autre
tension de fonctionnement CC:
5...32 V
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
54 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
102.5 mm
Les Atouts de l'article:
PSSRN K 24VDC 3Z K 600VAC 20A -Relais & Opto-coupleurs
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


