Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 2986930000

CopieCopie
Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 4.5...32 V

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • modèle - autre

  • tension de fonctionnement CC - 4.5...32 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4099986853058

Réf. Sonepar

00097685305

Réf. Fournisseur

2986930000

Marque

Weidmüller

tension d'alimentation de courant nominal CC:

4.5...32 V

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture (NO)

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

modèle:

autre

tension de fonctionnement CC:

4.5...32 V

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

17.8 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

140.5 mm

Relais & Opto-coupleurs

Les Atouts de l'article:

PSSRN K 24VDC 1D K 1000VDC 15A -Relais & Opto-coupleurs

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.