Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 3052320000

CopieCopie
Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 19.2...28.8 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • avec pinces amovibles - Non

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 19.2...28.8 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4099987022156

Réf. Sonepar

00097702215

Réf. Fournisseur

3052320000

Réf. Commerciale

Weidmüller

finition du raccordement électrique:

fiche

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

19.2...28.8 V

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

19.2...28.8 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

matériau du contact:

argent-nickel (AgNi)

largeur:

12.7 mm

hauteur:

29 mm

profondeur:

15.7 mm

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

5...250 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

5...250 V

tension de fonctionnement CC:

5...250 V

CRI10524 -Relais & Opto-coupleurs