Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 1101721001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 21.6...26.4 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 21.6...26.4 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
avec pinces amovibles - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais & Opto-coupleurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248032020
Réf. Sonepar
00097803202
Réf. Fournisseur
1101721001
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
21.6...26.4 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
21.6...26.4 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
avec pinces amovibles:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
21.6...26.4 V
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
matériau du contact:
argent-nickel (AgNi)
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
11.2 mm
hauteur:
70 mm
profondeur:
56 mm
type de tension de fonctionnement:
AC/DC