Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 1246790000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
tension d'alimentation de courant nominal CC - 22.8...31.2 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 4
type de tension d'actionnement - AC
avec pinces amovibles - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118034981
Réf. Sonepar
00097803498
Réf. Fournisseur
1246790000
Marque
Weidmüller
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
tension d'alimentation de courant nominal CC:
22.8...31.2 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
4
type de tension d'actionnement:
AC
avec pinces amovibles:
Non
entraînement, polarité:
polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
matériau du contact:
argent-nickel (AgNi)
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
27 mm
hauteur:
101 mm
profondeur:
79 mm
type de tension de fonctionnement:
DC
Les Atouts de l'article:
Prise et relais débrochables confectionnés. Circuit de commande et circuit de charge avec isolation électrique.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


