Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 9406621001

CopieCopie
Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • courant nominal - 4 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 97.75...120.75 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 97.75...120.75 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

00097804620

Réf. Fournisseur

9406621001

Marque

Weidmüller

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

courant nominal:

4 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

97.75...120.75 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

97.75...120.75 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

97.75...120.75 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

25 mm

hauteur:

70 mm

profondeur:

63.5 mm

Relais & Opto-coupleurs

Les Atouts de l'article:

RS 32 115VUC LD LP 2U -Relais & Opto-coupleurs

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.