Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 7760056178

CopieCopie
Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 8.3 mm

  • transparent - Non

  • magnétique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4050118071146

Réf. Sonepar

00097807114

Réf. Fournisseur

7760056178

Marque

Weidmüller

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

8.3 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

15.5 mm

hauteur:

9 mm

Relais & Opto-coupleurs

Les Atouts de l'article:

Relais & Opto-coupleurs - SRC MARK

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.