Weidmüller - SPW ECO 3CO - Relais & Opto-coupleurs - série D - 1220250000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
nombre de broches - 11
largeur - 38.7 mm
hauteur - 92.1 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248100101
Réf. Sonepar
00097810010
Réf. Fournisseur
1220250000
Marque
Weidmüller
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
11
largeur:
38.7 mm
hauteur:
92.1 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Oui
profondeur:
31 mm
Les Atouts de l'article:
Prise pour relais débrochable industriel.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


