Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 1406230000

CopieCopie
Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sous-intensité de courant monophasée possible - Oui

  • surintensité de courant monophasée possible - Non

  • finition du raccordement électrique - autre

  • avec pinces amovibles - Non

  • sous-intensité de courant triphasée possible - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4050118206739

Réf. Sonepar

00097820673

Réf. Fournisseur

1406230000

Marque

Weidmüller

sous-intensité de courant monophasée possible:

Oui

surintensité de courant monophasée possible:

Non

finition du raccordement électrique:

autre

avec pinces amovibles:

Non

sous-intensité de courant triphasée possible:

Non

surintensité de courant triphasée possible:

Non

fenêtre monophasée possible:

Non

fenêtre triphasée possible:

Non

contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant:

Oui

contient une fonction tension continue-surintensité de courant:

Non

largeur:

25 mm

hauteur:

112.3 mm

profondeur:

65 mm

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation DC:

4...30 V

Relais & Opto-coupleurs

Les Atouts de l'article:

Modules de surveillance de courant pour le raccordement aux PSSR monophasés de Weidmüller avec dissipateur thermique. Surveillance jusqu'à 5 charges connectées en parallèle, pannes individuelles et pannes de courant. Muni d'un affichage pour l'envoi de signalisation d'erreur sur controller.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.