Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 1406200000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 3.5...32 V
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 17 A
nombre de phases - 1
courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 17 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais Power Solid-State
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118206821
Réf. Sonepar
00097820682
Réf. Fournisseur
1406200000
Marque
Weidmüller
tension d'alimentation de courant nominal CC:
3.5...32 V
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture (NO)
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
17 A
nombre de phases:
1
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
17 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
3.5 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53b:
3.5 A
adapté à un montage sur rail:
Non
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
modèle:
triac
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
12...275 V
tension de fonctionnement CC:
12...275 V
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
22.5 mm
hauteur:
98 mm
profondeur:
115.9 mm


