Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 1406220000

CopieCopie
Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 160...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 160...240 V

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 17 A

  • nombre de phases - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4050118206838

Réf. Sonepar

00097820683

Réf. Fournisseur

1406220000

Réf. Commerciale

Weidmüller

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

160...240 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

160...240 V

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture (NO)

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

17 A

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

160...240 V

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

17 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

3.5 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53b:

3.5 A

adapté à un montage sur rail:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

modèle:

triac

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

12...275 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

160...240 V

tension de fonctionnement CC:

12...275 V

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

22.5 mm

hauteur:

98 mm

profondeur:

115.9 mm

Un connecteur à l'état solide est utilisé pour la commutation sans bruit et sans usure des charges jusqu'à 75 A en technologie automatisée. Circuit de la charge et de commande muni d'une isolation galvanique. Proposés dans divers styles, av