Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 1406210000

CopieCopie
Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 3.5...32 V

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 23 A

  • nombre de phases - 1

  • courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 23 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118206845

Réf. Sonepar

00097820684

Réf. Fournisseur

1406210000

Réf. Commerciale

Weidmüller

tension d'alimentation de courant nominal CC:

3.5...32 V

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture (NO)

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

23 A

nombre de phases:

1

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

23 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

12 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53b:

12 A

adapté à un montage sur rail:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

modèle:

autre

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...600 V

tension de fonctionnement CC:

3.5...32 V

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

22.5 mm

hauteur:

98 mm

profondeur:

115.9 mm

Un connecteur à l'état solide est utilisé pour la commutation sans bruit et sans usure des charges jusqu'à 75 A en technologie automatisée. Circuit de la charge et de commande muni d'une isolation galvanique. Proposés dans divers styles, av