Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 1421450000

CopieCopie
Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 10...32 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • tension de sortie - 0...35 V

  • type de tension de sortie - DC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 5 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4050118235302

Réf. Sonepar

00097823530

Réf. Fournisseur

1421450000

Réf. Commerciale

Weidmüller

tension d'entrée:

10...32 V

type de tension d'entrée:

DC

tension de sortie:

0...35 V

type de tension de sortie:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

5 A

type de sortie numérique:

autre

avec affichage LED:

Non

Relais statique pour commutation et amplification de signaux numériques. Le relais fonctionne sans usure et sans bruit. Circuit de commande et circuit de charge avec isolation électrique.