Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 9443100000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 4...28.8 V
type de tension d'entrée - DC
tension de sortie - 2...60 V
type de tension de sortie - DC
courant de fonctionnement nominal Ie - 3 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais & Opto-coupleurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248254262
Réf. Sonepar
00097825426
Réf. Fournisseur
9443100000
Marque
Weidmüller
tension d'entrée:
4...28.8 V
type de tension d'entrée:
DC
tension de sortie:
2...60 V
type de tension de sortie:
DC
courant de fonctionnement nominal Ie:
3 A
type de sortie numérique:
transistor
avec affichage LED:
Oui


