Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 1479870000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
courant nominal - 16 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 43.2...52.8 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 43.2...52.8 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Relais & Opto-coupleurs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118288186
Réf. Sonepar
00097828818
Réf. Fournisseur
1479870000
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
courant nominal:
16 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
43.2...52.8 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
43.2...52.8 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
avec pinces amovibles:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
43.2...52.8 V
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
matériau du contact:
argent-nickel (AgNi)
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
12.8 mm
hauteur:
90.5 mm
profondeur:
87.8 mm
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
250...250 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
250...250 V
tension de fonctionnement CC:
250...250 V


