Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 1463530000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 15
calibre/courant nominal assigné (In) - 125 A
tension assignée (Ue) - 24 V
finition raccordement électrique, côté champ - fiche
finition raccordement électrique, côté commande - fiche
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Relais & Opto-coupleurs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118323542
Réf. Sonepar
00097832354
Réf. Fournisseur
1463530000
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre de pôles:
15
calibre/courant nominal assigné (In):
125 A
tension assignée (Ue):
24 V
finition raccordement électrique, côté champ:
fiche
finition raccordement électrique, côté commande:
fiche
degré de pollution:
2
profondeur:
52 mm
largeur:
51 mm
hauteur:
43 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm