Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 1463540000

CopieCopie
Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 10

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 125 A

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - fiche

  • finition raccordement électrique, côté commande - fiche

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118323559

Réf. Sonepar

00097832355

Réf. Fournisseur

1463540000

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre de pôles:

10

calibre/courant nominal assigné (In):

125 A

tension assignée (Ue):

24 V

finition raccordement électrique, côté champ:

fiche

finition raccordement électrique, côté commande:

fiche

degré de pollution:

2

profondeur:

62 mm

largeur:

102 mm

hauteur:

43 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Les adaptateurs enfichables sont un accessoire qui permet l'utilisation des câbles standards préconfectionnés avec les connecteurs des modules de relais. Cela réduit de beaucoup le temps de passage dans la réalisation d'armoires.