Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 8690830000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
nombre de broches - 8
largeur - 15.6 mm
hauteur - 77.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais & Opto-coupleurs - série RIDER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248361519
Réf. Sonepar
00097836151
Réf. Fournisseur
8690830000
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
8
largeur:
15.6 mm
hauteur:
77.6 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Oui
profondeur:
61 mm