Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 8694500000

CopieCopie
Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • nombre de broches - 14

  • largeur - 27 mm

  • hauteur - 77 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4032248366248

Réf. Sonepar

00097836624

Réf. Fournisseur

8694500000

Réf. Commerciale

Weidmüller

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

nombre de broches:

14

largeur:

27 mm

hauteur:

77 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Oui

profondeur:

42 mm

Prise pour relais débrochable industriel.