Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 1990960000

CopieCopie
Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 19.2...28.8 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • tension de sortie - 3...33 V

  • type de tension de sortie - DC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 5 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Relais & Opto-coupleurs - Gamme Termopto

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118379280

Réf. Sonepar

00097837928

Réf. Fournisseur

1990960000

Réf. Commerciale

Weidmüller

tension d'entrée:

19.2...28.8 V

type de tension d'entrée:

DC

tension de sortie:

3...33 V

type de tension de sortie:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

5 A

type de sortie numérique:

autre

avec affichage LED:

Oui

Relais statique pour commutation et amplification de signaux numériques. Le relais fonctionne sans usure et sans bruit. Circuit de commande et circuit de charge avec isolation électrique.