Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 4058490000

CopieCopie
Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • avec pinces amovibles - Non

  • entraînement, polarité - non polarisé

  • comportement de commutation de l'entraînement - monostable

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4032248415045

Réf. Sonepar

00097841504

Réf. Fournisseur

4058490000

Réf. Commerciale

Weidmüller

finition du raccordement électrique:

fiche

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

12.7 mm

hauteur:

19.5 mm

RIDERSERIES, Relais, Nombre des contacts: 1 Inverseur AgNi 90/10 doré dur, Tension nominale: 24 V DC, Courant permanent: 16 A, Raccordement enfichable