Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 8783920000

CopieCopie
Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • nombre de broches - 14

  • largeur - 31 mm

  • hauteur - 100.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4032248471423

Réf. Sonepar

00097847142

Réf. Fournisseur

8783920000

Marque

Weidmüller

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

nombre de broches:

14

largeur:

31 mm

hauteur:

100.5 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Oui

profondeur:

42.5 mm

Prise pour relais débrochable industriel.