Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 8876220000

CopieCopie
Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • nombre de broches - 8

  • largeur - 28 mm

  • hauteur - 98 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4032248609031

Réf. Sonepar

00097860903

Réf. Fournisseur

8876220000

Marque

Weidmüller

finition du raccordement électrique:

fiche

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

nombre de broches:

8

largeur:

28 mm

hauteur:

98 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Oui

profondeur:

48.3 mm

Relais & Opto-coupleurs

Les Atouts de l'article:

Prise pour relais débrochable industriel.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.