Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 8869430000

CopieCopie
Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • nombre de broches - 14

  • largeur - 28 mm

  • hauteur - 98 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Relais & Opto-coupleurs - série RIDER

Voir tous les produits de cette série

EAN

4032248614288

Réf. Sonepar

00097861428

Réf. Fournisseur

8869430000

Réf. Commerciale

Weidmüller

finition du raccordement électrique:

fiche

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

nombre de broches:

14

largeur:

28 mm

hauteur:

98 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Oui

profondeur:

48.3 mm

Prise pour relais débrochable industriel.