Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 8869500000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
mode de pose - Rail DIN 35 mm
nombre de broches - 8
largeur - 15.8 mm
hauteur - 98 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais & Opto-coupleurs - série RIDER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248614455
Réf. Sonepar
00097861445
Réf. Fournisseur
8869500000
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition du raccordement électrique:
fiche
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
8
largeur:
15.8 mm
hauteur:
98 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Oui
profondeur:
48.3 mm