Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 8869530000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 8.5 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Relais & Opto-coupleurs - série RIDER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248614479
Réf. Sonepar
00097861447
Réf. Fournisseur
8869530000
Réf. Commerciale
Weidmüller
auto-adhésif:
Non
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
8.5 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
15 mm
hauteur:
8 mm
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.