Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 8951190000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 38.4...72 V
type de tension d'entrée - DC
tension de sortie - 24...230 V
type de tension de sortie - AC
courant de fonctionnement nominal Ie - 0.1 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Relais & Opto-coupleurs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248741960
Réf. Sonepar
00097874196
Réf. Fournisseur
8951190000
Réf. Commerciale
Weidmüller
tension d'entrée:
38.4...72 V
type de tension d'entrée:
DC
tension de sortie:
24...230 V
type de tension de sortie:
AC
courant de fonctionnement nominal Ie:
0.1 A
type de sortie numérique:
autre
avec affichage LED:
Oui