Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 8951230000

CopieCopie
Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 38.4...72 V

  • type de tension d'entrée - AC

  • tension de sortie - 24...230 V

  • type de tension de sortie - AC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 0.1 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4032248742004

Réf. Sonepar

00097874200

Réf. Fournisseur

8951230000

Réf. Commerciale

Weidmüller

tension d'entrée:

38.4...72 V

type de tension d'entrée:

AC

tension de sortie:

24...230 V

type de tension de sortie:

AC

courant de fonctionnement nominal Ie:

0.1 A

type de sortie numérique:

autre

avec affichage LED:

Oui

Relais statique pour commutation et amplification de signaux numériques. Le relais fonctionne sans usure et sans bruit. Circuit de commande et circuit de charge avec isolation électrique.