Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 8950870000

CopieCopie
Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 38.4...72 V

  • type de tension d'entrée - AC

  • tension de sortie - 5...48 V

  • type de tension de sortie - DC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 0.1 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4032248742240

Réf. Sonepar

00097874224

Réf. Fournisseur

8950870000

Réf. Commerciale

Weidmüller

tension d'entrée:

38.4...72 V

type de tension d'entrée:

AC

tension de sortie:

5...48 V

type de tension de sortie:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

0.1 A

type de sortie numérique:

transistor

avec affichage LED:

Oui

Relais statique pour commutation et amplification de signaux numériques. Le relais fonctionne sans usure et sans bruit. Circuit de commande et circuit de charge avec isolation électrique.