Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 8952130000

CopieCopie
Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...30 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 8...30 V

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 18 A

  • nombre de phases - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4032248743254

Réf. Sonepar

00097874325

Réf. Fournisseur

8952130000

Réf. Commerciale

Weidmüller

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...30 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

8...30 V

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture (NO)

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

18 A

nombre de phases:

3

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

10...30 V

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

18 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

12 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53b:

12 A

adapté à un montage sur rail:

Non

modèle:

triac

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...520 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

10...30 V

tension de fonctionnement CC:

8...30 V

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

89.6 mm

hauteur:

98 mm

profondeur:

126.2 mm

Un connecteur à l'état solide est utilisé pour la commutation sans bruit et sans usure des charges jusqu'à 75 A en technologie automatisée. Circuit de la charge et de commande muni d'une isolation galvanique. Proposés dans divers styles, av