Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 8952140000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 90...240 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 90...240 V
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 18 A
nombre de phases - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Relais & Opto-coupleurs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00097874326
Réf. Fournisseur
8952140000
Réf. Commerciale
Weidmüller
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
90...240 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
90...240 V
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture (NO)
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
18 A
nombre de phases:
3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
90...240 V
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
18 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
12 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53b:
12 A
adapté à un montage sur rail:
Non
modèle:
triac
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
90...240 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
90...240 V
tension de fonctionnement CC:
90...240 V
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
89.6 mm
hauteur:
98 mm
profondeur:
126.2 mm